• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrokettenzug CPV VEGO, Typ: 0,5-8

Artikel-Nr.: 086035 0,5-8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.186,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 0,5-8
Hubgeschwindigkeit 8 m/min
Normalhubhöhe 3 m
automatische Endabschaltung ja
einstellbare Rutschkupplung ja
Anzahl Kettenstränge 1
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO 1AM
Tragfähigkeit 500 kg
Tragfähigkeit t 0,5 t
Gewicht 26 kg
Produktart Hebelzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086035 0,5-8
Kopieren
EAN / GTIN 2050001790583
Kopieren
Herstellernummer N06700617
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit Traghaken in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.