Blechgreifer TBL plus 6 t

Artikel-Nr.: 086032 6
Netto: 856,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Greifbereich 0 mm - 50 mm
Tragfähigkeit 6.000 kg
Gewicht 20,6 kg
Produktart Blechgreifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086032 6
EAN / GTIN 4025092557221
Herstellernummer TBL 6t/S

Beschreibung

Ausführung:

Der Greifer wird mittels Arretierhebel geöffnet und geschlossen. Die Sicherheitsarretierung verhindert ein Abrutschen des Greifers vom Transportgut auch ohne Zugbelastung.

Verwendung:

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahltafeln, Profilen und Stahlkonstruktionen.

Hinweis:

Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter 30 HRC liegen! Die Mindesthebelast beträgt mindestens 10 % der Tragfähigkeit. Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb