{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kettenglied-⌀ | 4 mm | |
minimale Länge zwischen den Haken | 230 mm | |
Kettengliedlänge | 12 mm | |
Gehäuse Werkstoff | Stahl | |
Hubkraft bei Nennlast | 275 daN | |
Normalhubhöhe | 1,5 m | |
Kettenfreischaltung | ja | |
Anzahl Kettenstränge | 1 | |
Tragfähigkeit | 250 kg | |
Tragfähigkeit t | 0,25 t | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Produktart | Hebelzug / Kettenzug |
Artikelnummer |
086014 0,25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001741967
Kopieren |
|
Herstellernummer |
35919
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com |