Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte 29 mm

Artikel-Nr.: 085944 29
Netto: 8,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 50 N
28,5 mm
Befestigungsbohrungs-⌀ 5,2 mm
Höhe 8,7 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
Werkstoff Oberfläche Stahl
Produktart Topf-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085944 29
EAN / GTIN 4045197372833
Herstellernummer 085944 29

Beschreibung

Ausführung:

  • Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
  • Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb