Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse flach, Neodym, ⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 085931 22
Setpreis 2 Stück (10,86 € / 1 Stück)
Netto: 18,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 50 N
Höhe 6 mm
Höhe mit Gewinde 6 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Gewinde M4
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085931 22
EAN / GTIN 5012095615118
Herstellernummer E851/2

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb