Stabgreifermagnet mit Passungsmaß 8 mm

Artikel-Nr.: 085925 8
Netto: 4,07 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 3 N
8 mm
Höhe 12 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite 3 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
Werkstoff Oberfläche verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit 220 °C
Produktart Stabgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085925 8
EAN / GTIN 2050000964817
Herstellernummer E731

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AINiCo.
  • Passungstoleranz auf Außen-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb