{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Höhe | 6 mm | |
Höhe mit Gewinde | 13 mm | |
Werkstoff Magnetkern | SmCo5 | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
Gewinde | M4 | |
Gewindebuchse | ja | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 200 °C | |
Gewicht | 16,5 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085922 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965234 | |
Herstellernummer | E775 |