{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 125 N | |
⌀ | 40 mm | |
Höhe | 8 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Ferrit | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 120 °C | |
Gewicht | 55 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085910 40 | |
EAN / GTIN | 2050000964794 | |
Herstellernummer | E706 |