{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Bügel-⌀ | 6 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl, verchromt | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 3 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085880 40 | |
EAN / GTIN | 4045197442833 | |
Herstellernummer | 085880 40 |