{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 217 Karat | |
Gehäuse-⌀ | 50 mm | |
Bügel-⌀ | 8 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl, verchromt | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085850 50 | |
EAN / GTIN | 4003482034507 | |
Herstellernummer | 217/50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.000 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schlüssel | 2 | 3 |
Bügel gehärtet | ja | ja |
Material Bügel | Stahl, verchromt | Stahl, verchromt |
passend für Steckeinsätze | nein | nein |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | Messing |