Zahlenkombinationsschloss 50 mm

Artikel-Nr.: 085831 50
Netto: 32,33 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bügel-⌀ 8 mm
    Bügelhöhe 30 mm
    Bügelbreite 25 mm
    Gesamthöhe 80,5 mm
    Werkstoff des Gehäuses Messing
    Material Bügel Edelstahl
    rostfrei ja
    Zahlenkombination individuell einstellbar ja
    ermöglicht TSA-Kontrolle durch Zollbehörden ohne Beschädigung nein
    Anzahl Schlösser 1
    Anzahl Zahlenrollen 4
    Produktart Vorhängeschloss

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085831 50
    EAN / GTIN 4003482376614
    Herstellernummer 99NI 50 SB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Korpus des No. 99 besteht aus massivem Messing. Der Bügel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist zusätzlich doppelt verriegelt.
    Das umstellbare Zahlenkombinationsschloss mit vier Zahlenrollen ist zusätzlich gesichert: Es muss zunächst mit einem Schlüssel freigeschaltet werden bevor der Code eingegeben werden kann.
    Diesen können Sie individuell wählen und zu jeder Zeit ändern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb