Zahlenkombinationsschloss 20 mm

Artikel-Nr.: 085830 20
Netto: 10,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 20 mm
Bügel-⌀ 3,2 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
schließanlagenfähig nein
Schließnummer individuell austauschbar nein
Zahlenkombination individuell einstellbar ja
passend für Steckeinsätze nein
Anzahl Schlüssel 0
Anzahl Zahlenrollen 3
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Herstellernummer 80 20 M SB

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper. Zahlenkombination individuell einstellbar.
Mit 3 Zahlenrollen.