Ausführung:
Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
- Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
- Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz und neu gestalteter Parameteranzeige für einen schnellen Einblick in jede Programmzeile.
- Großes 4,3 Zoll Farbdisplay.
- Neueste Prozessortechnologie für eine flüssige Menünavigation und eine sehr kurze Hochlaufzeit (boot-Zeit).
- 1:1-Vorschau des Markierfeldes im Display.
- Gehäuse aus bruchfestem und glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
- Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
- Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
- Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
Extrem handliches, 100% mobiles
Akku-Handmarkiersystem mit Touch-Bedienoberfläche und großen 4,3 Zoll Farbdisplay.
- Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)
- Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)
- Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.
- In 15 Sprachen verfügbar.
Markierfeld: 85 × 45 mm.
Lieferumfang:
Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°. Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, 2 × 18V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.
Hinweis:
Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.