Ausführung:
Schriftbandkassette nur für Beschriftungsgerät Nr.
085500 Gr. XTL500.
DYMO Original XTL Schriftband, schwarz auf weiß, für XTL 300/500, farbiges Vinyl, endlos, 12 mm× 7 m.
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschriftung im Innen- und Außenbereich. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Kennzeichnung sowohl drinnen als auch im FreienErhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz. Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden Oberflächen.
Hinweis:
weitere Etiketten finden Sie im Onlineshop.