Schriftbandkassette mit Polyester W

Artikel-Nr.: 085519 W
Neuheit
(21,72 € / 1 Stück)
Netto: 182,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Inhalt pro Karton 10 St.
Etikettenfarbe weiß
Arbeitstemperatur -18 °C - 90 °C
Schriftbandlänge 7 m
Schriftbandbreite 12 mm
Schriftfarbe schwarz
Bandfarbe weiß
Bandmaterial Polyester
Produktart Schriftband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085519 W

Beschreibung

Ausführung:

D1-Schriftbänder wurden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen – einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas – und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar – damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro.

Lieferumfang:

10 × Schriftbandkassette 12 mm × 7 mm mit Polyester.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb