Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 2,5/U mm

Artikel-Nr.: 085481 2,5/U
Netto: 5,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schrifthöhe 2,5 mm
    Breite Stempeltype 2,4 mm
    Tiefe Stempeltype 19,05 mm
    Höhe Stempeltype 6,35 mm
    Zeichen U
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085481 2,5/U
    EAN / GTIN 5022044021211

    Beschreibung

    Ausführung:

    Größe 1,5/* bis Größe 5/* = Zahl (0 - 9), Buchstabe (A -Z) und Sonderzeichen (&, /, +, -, Punkt, Komma).
    Größe 1,5LEER bis Größe 5LEER − Distanzstück.

    Hinweis:

    Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
    Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1, 3/A oder 3/& etc., ergänzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb