Handschlagprägewerk, Schrifthöhe: 5mm

Artikel-Nr.: 085471 5
Netto: 606,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Stellen 8
Abdruckbreite 30 mm
Radbreite = Schriftzeichenbreite 4 mm
Schrifthöhe 5 mm
maximale Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche 1.500 N/mm2
Produktart Handschlagprägewerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085471 5
EAN / GTIN 4250191110361
Herstellernummer 1810

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für Signaturen von Nummernfolgen. Konzipiert für schwerste Belastungen. Mit Stiftarretierung. Alle Teile chemisch vernickelt. Räder mit 11 Zeichen = Gravur 0 − 9 und Leerstelle. In Kunststoffbox verpackt.
Sicherheitsschlagkappe verringert die Unfallgefahr und schont Gehäuse.

Verwendung:

Zur variablen Nummerierung von Materialien mit einer Festigkeit bis 1500 N/mm2.

Hinweis:

Weitere Ausführungen von Prägewerken, wie z. B. mit automatischer Weiterschaltung oder abweichenden Schrifthöhen, sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb