Schlagbuchstabe − einzeln Normalschrift A − Z 4/U mm

Artikel-Nr.: 085431 4/U
Netto: 4,29 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 4 mm
Schaftstärke 9,5 mm
ganze Länge 70 mm
Zeichen U
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085431 4/U
EAN / GTIN 5022044002456

Beschreibung

Passend für:

Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

Hinweis:

Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb