Ausführung:
- DIN 863-3
- Messwert: 0,01 mm
- Anzeige auf dem Skalenrad: 1 µm
- Leseteile sind seidenverchromt
- Einfahrhub 1,2 mm
- Verriegelungshebel
- Hartmetall-Messflächen
- Konstante Messkraft
- Thermisch isoliert
- Spindel aus gehärtetem Edelstahl
- Einstellbare Toleranzmarkierungen
Beschreibung:
Feinzeigermessschraube mit HM-Messflächen, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ablesung 0,01mm - Ablesung Feinzeiger: 1µm, Amossabhebung 1,2mm. Die Ableseteile sind mattverchromt, die Spindel ist aus rostfreiem, gehärteten Stahl gefertigt. Einstellbare Toleranzmarken. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß. Verpackung: Holzetui
Merkmal:
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 150 - 200
- Spindelabstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 7,5 mm
Norm:
DIN 863-3