• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinzeigermessschraube HM-Messfl. 0,001mm 50 -100 mm

Artikel-Nr.: 0850514
Netto: 775,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0850514
EAN / GTIN 4029713224080
Herstellernummer 0850514
L-Nummer L40510 1789

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert: 0,01 mm
  • Anzeige auf dem Skalenrad: 1 µm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Einfahrhub 1,2 mm
  • Verriegelungshebel
  • Hartmetall-Messflächen
  • Konstante Messkraft
  • Thermisch isoliert
  • Spindel aus gehärtetem Edelstahl
  • Einstellbare Toleranzmarkierungen

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube mit HM-Messflächen, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ablesung 0,01mm - Ablesung Feinzeiger: 1µm, Amossabhebung 1,2mm. Die Ableseteile sind mattverchromt, die Spindel ist aus rostfreiem, gehärteten Stahl gefertigt. Einstellbare Toleranzmarken. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 50 - 100
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 7,5 mm

Norm:

DIN 863-3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb