Schlängel, 0,075×3,0 m, Einsatzgebiet: OIL

Artikel-Nr.: 084386 OIL
Kopieren
Setpreis 8 Stück (7,12 € / 1 Meter)
Netto: 143,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
maximales Aufnahmevolumen 80 l
Einsatzgebiet OIL
Lieferumfang St./Karton 8
Produktart Schlängel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084386 OIL
Kopieren
EAN / GTIN 2050001710703
Kopieren
Herstellernummer BS2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Ideal zur Eingrenzung und Aufnahme von Flüssigkeiten um Leckagestellen und in engen Zwischenräumen. Flüssigkeiten werden sicher zurück gehalten.
Mit Flocken gefüllte Schlängel und Kissen.