Höchstleistungs-Schleiföl-Konzentrat, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 084270 5
Kopieren
Preis pro 1 Stück (17,80 € / 1 Liter)
Netto: 74,80 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe hellgelb
Form flüssig
Kinematische Viskosität 10 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Schneidöl / Schleiföl
Refraktometerwert 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084270 5
Kopieren
EAN / GTIN 2050000966699
Kopieren
Herstellernummer 23084275
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Höchstleistungs-Schleifkonzentrat wasserklar (transparent) zum Klarsichtschleifen unterschiedlichster Materialien. Mischungsverhältnis 1: 40 (2,5 %).

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.
Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.