Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3l

Artikel-Nr.: 084210 0,3
(56,72 € / 1 Liter)
Netto: 14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,3 l
Farbe hellgelb
Siedepunkt -44 °C
Selbstentzündungstemperatur 365 °C
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084210 0,3
EAN / GTIN 2050000966040
Herstellernummer 3108421300

Beschreibung

Ausführung:

Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.
Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl).

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.

Verwendung:

Universell zum Zerspanen (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum Umformen geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für Buntmetalle.
Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb