Polyethylen-Gleitband, Breite×Länge (mm×m): 19X16

Artikel-Nr.: 083790 19X16
Kopieren
Preis pro 1 Stück (7,27 € / 1 Meter)
Netto: 97,80 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 5423
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PE-Film
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 0,28 N/mm
Dehnungsfähigkeit 500 %
Zugfestigkeit 9,63 N/mm
Besonderheit abriebbeständig; gleitend; selbstschmierend
Anwendung Abriebschutz; Transport- und Gleitbahnen
temperaturbeständig bis -35 °C - 110 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 16,45 m
Breite 19,05 mm
Stärke 0,28 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083790 19X16
Kopieren
EAN / GTIN 212001199106
Kopieren
Herstellernummer 7000029144
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 5423 schützt Oberflächen durch seine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und erzeugt eine gleitende Oberfläche, die einen Kontakt ohne Abrieb ermöglicht. Es sind keine zusätzlichen, oft nachteiligen Schmiermittel notwendig. Außerdem ist es chemikalienbeständig, transparent und durch ein Schutzpapier lässt es sich gut zu Stanzteilen verarbeiten.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.