3M Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für hohe Temperaturbeständigkeit, grau, Breite×Länge (mm×m) 25X33

Artikel-Nr.: 083786 25X33
(2,14 € / 1 Meter)
Netto: 59,40 €
  • Mindestbestellmenge: 7 Stück
  • Bestellschritt: 7 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

USP1 VHB™
USP2 grau
Herstellerbezeichnung GPH-110GF
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 3,7 N/mm
temperaturbeständig bis 150 °C
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 16 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 %
Mindesthaltbarkeit 24 Monat
Farbe grau
Länge 33 m
Breite 25 mm
Stärke 1,1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083786 25X33
EAN / GTIN 4054596196957
Herstellernummer 7100099834

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M™ GPH-110GF besteht aus einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken, haltbaren und dauerhaften Verbindung.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.
Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb