{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 4952 | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Trägermaterial | PE-Schaum | |
Klebmasse | Modifiziertes Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 6,5 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 200 % | |
Besonderheit | chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; scherfest; UV-beständig | |
Anwendung | Befestigen; Montieren | |
temperaturbeständig bis | 80 °C | |
Material Abdeckung | Papier | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | weiß | |
Länge | 10 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 1,15 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer |
083783 4952
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4063565115653
Kopieren |
|
Herstellernummer |
04952-00525-00
Kopieren |
|
Hersteller | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |