{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GPT-020F | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Trägermaterial | PET-Folie | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 11,3 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 90 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Material Abdeckung | PP-Folie | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 65 % | |
Mindesthaltbarkeit | 18 Monat | |
Farbe | transparent | |
Länge | 50 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,2 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083778 50X50 | |
EAN / GTIN | 5900422113676 | |
Herstellernummer | 7100224385 |