{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Flachkrepp | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,32 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
Zugfestigkeit | 3 N/mm | |
Anwendung | Bündeln; Fixieren; Maskieren; Abkleben | |
temperaturbeständig bis | 60 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | natur | |
Länge | 50 m | |
Breite | 24 mm | |
Stärke | 0,14 mm | |
Anzahl Klebebänder | 9 | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083769 24X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242244 |