Alternativartikel:

Sprühkleber STRONG

Artikel-Nr.: 083762 STRONG
(75,45 € / 1 Liter)
Netto: 31,70 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 60022
Chemische Basis Synthesekautschuk
Dichte 0,72 g/cm³
Form Spraydose
Flammpunkt -93 °C
Temperatur Einsatzbereich -30 °C - 80 °C
Sprühabstand 30 cm
Ablüftzeit 10 min
geeignet für Material Gewebe; Kunststoff; Karton; Metall
Farbe weiß
Füllmenge 500 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sprühkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083762 STRONG
EAN / GTIN 4042448003065
Herstellernummer 60022-00000-02

Beschreibung

Ausführung:

Der tesa® 60022 eignet sich besonders gut zur dauerhaften Verklebung von Materialien wie Metall, Gewebe, Kunststoff, Pappe oder Vinyl.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb