Universal-Rohrbinder-Set SpeedyTie, gelb, 5-teilig, Breite: 13mm

Artikel-Nr.: 083740 13
Setpreis 5 Stück (3,13 € / 1 Stück)
Netto: 13,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 210 mm
Breite 13 mm
Farbe gelb
Wiederverwendbarkeit ja
Mindestabbindekraft 888 N
Stückzahl 5
Produktart Kabelbinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083740 13
EAN / GTIN 4031026229478
Herstellernummer 115-00001

Beschreibung

Ausführung:

Der Wiederöffnungsbinder SpeedyTie aus Polyamid 6.6 ist mit dem patentierten Schnellverschluss bequem zu öffnen und zu schließen, Mindestabbindekraft 888 N, das Bandende ist am Verschluss zurückschlaufbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb