Kabelbinder-Set LR55, wiederlösbar, rot 4,8 mm

Artikel-Nr.: 083730 4,8
Setpreis 25 Stück (0,34 € / 1 Stück)
Netto: 7,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.086 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Bündel-⌀ 55 mm
    Breite 4,8 mm
    Farbe rot
    Wiederverwendbarkeit ja
    Mindestabbindekraft 244 N
    Stückzahl 25
    Produktart Kabelbinder

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083730 4,8
    EAN / GTIN 4031026251653
    Herstellernummer 115-00003

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wiederöffnungsbinder LR55 aus Polyamid 6.6 sind leicht zu verarbeiten. Mindestabbindekraft 244 N. Die Außenverzahnung schont empfindliches Bindegut.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb