Kabelbinder-Set T-Tie, weiß 4,6 mm

Artikel-Nr.: 083700 4,6
Setpreis 100 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Netto: 9,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.431 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 81 mm
Länge 300 mm
Breite 4,6 mm
Werkstoff Polyamid 6.6
Farbe weiß
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 85 °C
Stückzahl 100
Produktart Kabelbinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083700 4,6
EAN / GTIN 4031026624235
Herstellernummer 138-00133

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Kabelbinder aus Polyamid 6.6, innenverzahnt.

Verwendung:

Montage mit Zange oder von Hand zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb