{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SJ3870 | |
Klebebandart | Klettband | |
Klebmasse | Modifiziertes Acrylat | |
Anzahl Wiederverschließbarkeit | 1.000 | |
temperaturbeständig bis | -30 °C - 80 °C | |
Anwendungsbereich | Innen- und Außenbereich | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 °C | |
Mindesthaltbarkeit | 24 Monat | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 41 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 6,1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083697 SJ3870 | |
EAN / GTIN | 4054596227019 | |
Herstellernummer | 7100108755 |