Verpackungs-Klebeband 50X66

Artikel-Nr.: 083679 50X66
Rabatt
12,85 €
(0,13 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 7,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 58155
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PP-Folie
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 25 N/mm
Dehnungsfähigkeit 80 %
Zugfestigkeit 400 N/mm
temperaturbeständig bis 120 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe braun
Länge 66 m
Breite 50 mm
Stärke 0,056 mm
Anzahl Klebebänder 1
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083679 50X66
EAN / GTIN 4042448164988
Herstellernummer 58155-00000-00

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend.
Das tesapack® Eco & Strong ist ein umweltfreundliches PP-Verpackungsband aus 100% recyceltem Material.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile