{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 53799 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Gewebe | |
Gewebefeinheit | 80 Mesh | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,47 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 11 % | |
Zugfestigkeit | 7,7 N/mm | |
Besonderheit | abriebbeständig; anschmiegsam; handeinreißbar | |
Anwendung | Verpacken; Bündeln; Abdecken; Verkleben; Verbinden | |
temperaturbeständig bis | 110 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | rot | |
Länge | 25 m | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 0,31 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083605 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448141361 | |
Herstellernummer | 53799-00028-02 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewebe-Klebeband stabilisiert 38X25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
974 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.293 Stück sofort lieferbar
|
|
Dehnungsfähigkeit | 11 | 12,5 |
Farbe | rot | rot |
Lagertemperatur | 15 ;35 | 20 |
Zugfestigkeit | 7,7 | 5,8 |
Liner vorhanden | nein | nein |
Klebmasse | Naturkautschuk | Naturkautschuk |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 ;70 | 50 |