{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | duct tape 74662 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PE-Film | |
Gewebefeinheit | 27 Mesh | |
Klebmasse | Synthesekautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,44 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 19 % | |
Zugfestigkeit | 3 N/mm | |
Besonderheit | anschmiegsam; handeinreißbar; wasserabweisend | |
Anwendung | Abdichten; Bündeln; Fixieren; Verpacken; Verkleben; Befestigen | |
temperaturbeständig bis | 60 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 50 m | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 0,215 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083603 48X50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Gewebe-Klebeband, schwarz, Typ: 48X50
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.487 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendung | Abdichten; Bündeln; Fixieren; Verpacken; Verkleben; Befestigen | Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben | Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben |
Breite | 38 mm | 48 mm | 48 mm |
Dehnungsfähigkeit | 19 % | 25 % | 25 % |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
temperaturbeständig bis | 60 °C | 75 °C | 75 °C |
Klebebandart | einseitig | einseitig | einseitig |
Klebmasse | Synthesekautschuk | Synthesekautschuk | Synthesekautschuk |