Gewebe-Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 48X50

Artikel-Nr.: 083601 48X50
Kopieren
Preis pro 1 Stück (0,29 € / 1 Meter)
Netto: 12,05 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung duct tape 4662
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Gewebe
Gewebefeinheit 27 Mesh
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,44 N/mm
Dehnungsfähigkeit 18 %
Zugfestigkeit 3 N/mm
Besonderheit anschmiegsam; handeinreißbar; wasserabweisend
Anwendung Abdichten; Bündeln; Fixieren; Verpacken; Verkleben; Befestigen
temperaturbeständig bis 95 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe schwarz
Länge 50 m
Breite 48 mm
Stärke 0,23 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083601 48X50
Kopieren
EAN / GTIN 4042448392961
Kopieren
Herstellernummer 04662-00194-01
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa® 4662 duct tape hat eine ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen. Es ist wasserfest, anschmiegsam und flexibel. Ideal zum Abdichten von Rohren und Leitungen sowie für Anwendungen auf Putz und Mauerwerk. Es ist leicht von Hand einreißbar in Längs- und Querrichtung.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.