Mehrzweck-Schraubkartusche für LS500 Fettpressen, 500 g, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 083593 UNI
Kopieren
Preis pro 1 Stück (22,02 € / 1 Kilogramm)
Netto: 9,25 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 500 g
60 mm
Länge 240 mm
Temperaturbereich -30 °C - 120 °C
Bezeichnung nach DIN 51502 K2K-30
Produktart Kartusche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083593 UNI
Kopieren
EAN / GTIN 4016553101008
Kopieren
Herstellernummer 3101015
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

Kalzium-Mehrzweckfett für Kugel-, Wälz- und Gleitlager.

Passend für:

Fettpresse Nr. 083563.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript