• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Panzerschlauch mit Schiebekupplung, Anschlussgewinde: 1/8

Artikel-Nr.: 083588 1/8
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 300 mm
Anschlussgewinde 1/8
Schlauch-⌀ 9 mm
Berstdruck Schlauch 1.000 bar
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083588 1/8
EAN / GTIN 4016553256692
Herstellernummer 32 566 92
Hersteller MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb