Panzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Anschlussgewinde: 1/8

Artikel-Nr.: 083586 1/8
Netto: 11,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 300 mm
Anschlussgewinde 1/8
Schlauch-⌀ 16 mm
Berstdruck Schlauch 1.650 bar
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083586 1/8
EAN / GTIN 4016553254018
Herstellernummer 32 540 18

Beschreibung

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb