Plastiköler mit Auslaufrohr 125 ml

Artikel-Nr.: 083532 125
Netto: 3,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fassungsvermögen 125 ml
    Gesamthöhe 90 mm
    Gesamthöhe - Rohr ausgezogen 220 mm
    Boden-⌀ 51 mm
    Werkstoff Behälter Kunststoff
    Werkstoff Auslaufrohr Messing
    Produktart Öler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083532 125
    EAN / GTIN 4024937270158
    Herstellernummer 27015

    Beschreibung

    Ausführung:

    Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
    Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb