Drucksprüher VL1

Artikel-Nr.: 083512 VL1
Netto: 31,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 1,5 l
maximaler Betriebsdruck 3 bar
Material Dichtung EPDM
Material Sprühkopf PP
Produktart Sprühflasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Herstellernummer 083512 VL1

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Kunststoffbehälter. Handlicher Pilzgriff für Druckaufbau. Verstellbare Spritzdüse von Sprühnebel bis Punktstrahl.
GARANT Drucksprüher mit sichtbarer Skala und stabilem Standfuß. Einfache Zuordnung durch gleichfarbigen Sprühkopfdeckel und Behälter.
Sprühkopfdeckel und Flüssigkeitsbehälter in Farbe Weiß.

Verwendung:

Beständig für gebräuchliche alkalische Flüssigkeiten und Alkohole.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb