Hochtemperatur-Silikonkartusche RED

Artikel-Nr.: 083495 RED
Rabatt
26,49 €
(46,06 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 12,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,28 € 26,49 € / Stück
    (46,06 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    11,90 € 22,07 € / Stück
    (38,39 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HT Silikon Presspack
Chemische Basis Silikon
Dichte 1,08 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -60 °C - 260 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 35 °C
Flammpunkt 100 °C
Handfestigkeit nach 5 min
Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
Eigenschaft witterungsbeständig; dauerelastisch; ölbeständig; fettbeständig
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl; Glas; Keramik
Härte nach Shore A 30
Dehnungsfähigkeit 300 %
Farbe rot
Füllmenge 310 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtungsmasse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083495 RED
EAN / GTIN 4260205360347
Herstellernummer WK 158-300

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
Für Heizkessel, Klimageräte, Trockner, ideal auch als verformbare Dichtung an Motoren, Getrieben, etc.
Acetatvernetzend, hochelastisch, hitzebeständig bis 300 °C.

Verwendung:

Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Ge-häusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile