{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Flex Sanitär-Silikon | |
Chemische Basis | Silikon | |
Dynamische Viskosität | 15.000 mPas | |
Dichte | 1 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Temperatur Einsatzbereich | -50 °C - 120 °C | |
Verarbeitungstemperatur | 5 °C - 40 °C | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1.440 min | |
Eigenschaft | witterungsbeständig; alterungsbeständig; dauerelastisch | |
geeignet für Material | Glas; Kunststoff; Metall; Porzellan | |
geeignet für Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich; Sanitär- und Küchenbereich | |
Härte nach Shore A | 18 | |
Dehnungsfähigkeit | 600 % | |
Farbe | transparent | |
Füllmenge | 310 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Produktart | Dichtungsmasse |
Artikelnummer | 083490 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4260205360408 | |
Herstellernummer | WK 226-300 |