{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 82-33 | |
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 120 mPas - 180 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1 h - 3 h | |
Eigenschaft | thixotrop; vibrationsbeständig; thermoschock-beständig | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Lagerbefestigung; ölige Oberflächen | |
für Gewindeart | Alle | |
für Gewindegröße M bis | M12 | |
maximales Spaltmaß | 0,1 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 20 Nm | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 25 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 083345 82-33 | |
EAN / GTIN | 8029822064054 | |
Herstellernummer | 82-33-050 | |
Hersteller | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |