Zink-Korrosionsschutzspray Galvacolor “2 in 1“ SILVER

Artikel-Nr.: 083078 SILVER
(36,65 € / 1 Liter)
Netto: 15,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 500 ml
Farbe SILVER
Flammpunkt 15 °C
Selbstentzündungstemperatur > 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
RAL-Farbnummer 9006
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Zinkspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083078 SILVER
EAN / GTIN 5412386007880
Herstellernummer 20584-HO

Beschreibung

Ausführung:

Hoher Langzeitschutz, kurze Verarbeitungsdauer. Kombination aus Zinkphosphat Grundierung und hochwertigen Schutzlacken in RAL-spezifizierten Farbtönen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb