Edelstahlspray Inox 200, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083077 500
(63,69 € / 1 Liter)
Netto: 26,76 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,84 € / Stück
    (63,69 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    26,54 € / Stück
    (53,07 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
675 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 500 ml
Farbe grau
Flammpunkt -40 °C
Selbstentzündungstemperatur 268 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Edelstahlspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083077 500
EAN / GTIN 5412386058424
Herstellernummer 32337-AA

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Schutzlack mit Edelstahlpigmenten, schnelltrocknend, temperaturbeständig bis 300 °C. Ideal zum Abdecken von Anlauffarben nach dem Schweißen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb