Aluspray Hochglanz Galva Shine, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083071 500
(45,84 € / 1 Liter)
Netto: 19,26 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,92 € / Stück
    (45,84 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    19,10 € / Stück
    (38,20 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 500 ml
Farbe silber
Flammpunkt -18 °C
Selbstentzündungstemperatur > 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Aluspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083071 500
EAN / GTIN 5412386057397
Herstellernummer 32319-AA

Beschreibung

Ausführung:

Hochglänzender Aluminium-Korrosionsschutzlack. Ideal zum Ausbessern von frisch feuerverzinkten Oberflächen. Gute Haftung und hohe mechanische Belastbarkeit.
Dauerhaft glänzende Schutzbeschichtung.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb