Sprühfett White Lithium Grease, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083058 500
Kopieren
Preis pro 1 Stück (48,84 € / 1 Liter)
Netto: 20,52 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,42 € / 1 Stück
    (48,84 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    20,35 € / 1 Stück
    (40,70 € / 1 Liter)
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe weiß
Siedepunkt 60 °C - 100 °C
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Schmiermittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083058 500
Kopieren
EAN / GTIN 5412386004940
Kopieren
Herstellernummer 30515-AD
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

Universelles, weißes Sprühfett mit PTFE mit hoher Haftfähigkeit. Schützt und schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen (z. B. Ketten, Kugellager, Scharniere) dauerhaft, auch bei Höchstbelastungen (bis 120 °C). Wasser- und hochdruckbeständig.
Schützt vor Feuchtigkeit. Einfache Verarbeitung, da zuerst kriechfähig, dann eindickend und haftstark. Beugt Schäden durch Verschleiß und Korrosion vor.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.