Kälte-Spray, Inhalt: 300ml

Artikel-Nr.: 083057 300
Kopieren
Preis pro 1 Stück (26,77 € / 1 Liter)
Netto: 9,00 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
Preis für 6 Stück: 64,26 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 300 ml
Farbe transparent
Siedepunkt -42 °C
Wasserlöslichkeit teilweise löslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Kältespray

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083057 300
Kopieren
EAN / GTIN 4017777252934
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialgas für Oberflächen und Gegenstände zur sofortigen Kühlung von Flächen und Teilen bis zu -52°C.

Vorteil:

  • Sehr ergiebiges Spezialgas
  • Sofortige Kühlung von Flächen
  • Spezialkältemittel bis -52 °C
  • Greift keine Materialien an
  • Nichtleitend
  • PTFE- und silikonfrei

Verwendung:

  • Zur thermischen Fehlersuche elektrischer Bauteile
  • Bei der Prüfung von Thermostaten und Temperatursensoren sowie Motorkomponenten wie Vergaser und Einspritzsysteme
  • Für Reparaturzwecke in der Industrie
  • Zur Montage in engsten Passungen
  • Zur Kühlung von Transistoren, Widerständen und Silizium-Dioden
  • Zum Schockgefrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen, auch zur Entfernung von Kaugummi
  • Zur Verhinderung von Hitzeschäden bei Lötvorgängen

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb